Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis ilgas 1

Prekės Nr.: 370091 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 764CC
T griovelio plotis 14 mm
Tvirtinimo varžtas G M12
Užspaudimo aukštis h-H 6 mm - 68 mm
Užspaudimo jėga 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
P 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
Reguliuojama ilgis V 13 mm - 110 mm
Rakto dydis SW 8 mm
su aukščio elementu ne
Tvirtinimo varžtas G1 M16
Produkto rūšis Didelių apkrovų veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370091 1
EAN / GTIN 4020772004644
Gamintojo numeris 556186

Aprašymas

Modelis:

  • Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
  • Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
  • Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
  • Nedidelis aukštis.

Tiekiama:

  • Pagrindinis elementas ir karkasas.
  • Spaustukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370095.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys