{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 764CC | |
T-spårbredd | 14 mm | |
fästskruv G | M12 | |
Spännhöjd h-H | 6 mm - 68 mm | |
Spännkraft | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
justersträcka V | 13 mm - 110 mm | |
Nyckelvidd SW | 8 mm | |
med höjdelement | Nej | |
fästskruv G1 | M16 | |
Produktslag | Kraftspännare |
Artikelnummer | 370091 1 | |
EAN/GTIN | 4020772004644 | |
Tillverkarens nummer | 556186 |