Bride surpuissante coulissante longue 1

Réf.: 370091 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764CC
Largeur de rainure en T 14 mm
Vis de fixation G M12
Hauteur de serrage h-H 6 mm - 68 mm
Force serrage 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
Course de réglage V 13 mm - 110 mm
Ouverture de clé 8 mm
Avec élément de hauteur non
Vis de fixation G1 M16
Type de produit Brides surpuissantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370091 1
EAN / GTIN 4020772004644
Réf. fabricant 556186

Description

Exécution:

  • Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
  • Elément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
  • Réglage progressif en hauteur et en longueur.
  • Faible encombrement.

Livraison:

  • Elément de base et support.
  • Ecrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

Accessoire(s):

Patins d'appui 37 0095.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange