{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 16 mm | |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 300 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 17 mm | |
maximálne otáčky nmax | 5 800 min-1 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306698 16 | |
EAN/GTIN | 4045197946027 |