Upínací tŕň pre frézové hlavy High Performance s tlmením vibrácií, valcové, s otvormi v chladiacom kanáli 16

Č. pol.: 306698 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač HSK-A 100 A = 300
Norma DIN 6357
Norma upínača DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 300 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm
maximálne otáčky nmax 5 800 min-1
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 306698 16
EAN/GTIN 4045197946027

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Zväčšená dosadacia plocha nákružku.

Výhoda:

Jadro SM špeciálne prispôsobené držiakom umožňuje optimálne výsledky obrábania aj pri dlhších výčnelkoch:
  • Úspora času vďaka maximálnym rezným parametrom
  • Tichý chod, a tým dokonalé výsledky na povrchu.
  • Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti nástroja.
  • Ochrana vretena stroja pred vibráciami.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

Poznámka:

Kvalita vyváženia G 6,3, závisle od maximálnych prevádzkových otáčok.