Jyrsinpään pidin High-Performance värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareiät, HSK-A 100 A = 300, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 306698 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin HSK-A 100 A = 300
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Muoto A
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Tärinä vaimennettu
Ulkonema A-mitta 300 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
enimmäiskierrosluku nmaks. 5 800 min-1
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 306698 16
EAN / GTIN 4045197946027
Valmistajan numero 306698 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Etu:

Erityisesti kiinikkeisiin mukautettu SM-ydin mahdollistaa pitemmilläkin ulkonemilla optimaaliset lastuamistulokset:
  • Ajansäästö maksimaalisilla lastuamisparametreilla.
  • Tasainen käynti ja siksi täydellinen pinnanlaatu.
  • Kustannussäästö työkalun pitemmän käyttöiän ansiosta.
  • Konekaran suojaus värinältä.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

Ohje:

Tasapainotusluokka G 6,3, riippuen maksimaalisesta käyttökierrosluvusta.