{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ø trzpienia d1 | 16 mm | |
| ⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
| adapter | HSK-A 100 A = 300 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma na uchwyt | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Kształt | A | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Drgania | amortyzowane | |
| wymiar A długości wysięgu | 300 mm | |
| ⌀ zewn. D | 38 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L4 | 17 mm | |
| maks. prędkość obrotowa nmaks. | 5 800 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
| Numer artykułu | 306698 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197946027 | |
| Numer producenta | 306698 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |