{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 22 mm | |
⌀ upnutia D1 | 22 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 300 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 19 mm | |
maximálne otáčky nmax | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306698 22 | |
EAN/GTIN | 4045197946034 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézové hlavy High Performance s tlmením vibrácií, valcové, s otvormi v chladiacom kanáli 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
4 649,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
3 423,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
3 786,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
4 306,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
56,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
56,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
73,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
66,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 A = 300 | HSK-A 63 A = 200 | HSK-A 63 A = 300 | HSK-A 100 A = 200 | BT 30, krátka | BT 40, krátka | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma upínača | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
⌀ upnutia D1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |