Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais. 16 mm

Prekės Nr.: 306698 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 5
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 300
Norma DIN 6357
Laikiklio norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Pjovimo technika HPC
Virpesiai slopinantis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 300 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
maksimalus sūkių skaičius nmax 5 800 min-1
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306698 16
EAN / GTIN 4045197946027

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:
  • Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.
  • Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.
  • Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.
  • Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.