Držač za glodače glave High-Performance antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala 16 mm

Artikl br.: 306698 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat HSK-A 100 A = 300
Standard DIN 6357
Norma prihvata DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Oblik A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušeno
Duljina izboja A-dimenzija 300 mm
Vanjski ⌀ D 38 mm
Duljina klina glodalice L4 17 mm
maksimalni broj okretaja nmaks 5.800 min-1
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 306698 16
EAN / GTIN 4045197946027

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana kontaktna površina na obodu.

Prednost:

Jezgra posebno usklađena s prihvatima omogućuje optimalne rezultate obrade kod većih slobodnih duljina:
  • Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.
  • Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.
  • Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.
  • Zaštita vretena stroja od vibracija.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodaču glavu i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840; cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Kvaliteta centriranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.