{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Codage du point de séparation | HSK1000110 | |
| Format d’image | avec centrage intérieur | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de col | 300 mm | |
| Longueur du mandrin de fraisage | 17 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 38 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 5 800 min-1 | |
| Précision de concentricité | 5 µm | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale | 366,9 mm | |
| Norme | DIN 6357 | |
| Type | A | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 4,5 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 306698 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197946027 | |
| Réf. fabricant | 306698 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |