{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6843 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 11 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
e | 22 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 16,2 mm | |
Druh produktu | Uhlová pätka |
Číslo položky | 376730 2 | |
EAN/GTIN | 4020772094027 | |
Číslo výrobcu | 94029 |