Priečne rameno 3

Č. pol.: 376970 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 3
Vzdialenosť prítlačných skrutiek 34 mm - 100 mm
Veľkosť prítlačných skrutiek M8×45 mm
Celková dĺžka 120 mm
vhodné pre č. 376500 - 376520; č. 376570 3
vhodné pre č. 376610 - 376650 3
Druh produktu Priečne rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376970 3
EAN/GTIN 4020772099534
Číslo výrobcu 99531

Popis

Prevedenie:

S pridržiavcou skrutkou a 2 prítlačnými skrutkami s ochrannými gumenými krytkami odolnými proti oleju. Držiak pozinkovaný, skrutky zušľachtené.

Použitie:

S týmto priečnym ramenom sa môžu súčasne upínať 2 menšie obrobky alebo 1 veľký obrobok na 2 bodoch.
Priečne rameno sa môže upevniť na prídržnom ramene zveráka hore alebo dole.