Traversă, Tip: 3

Cod articol.: 376970 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 3 buc.
Denumirea producătorului Querarm, Typ: 3
Filet M8
Tip produs Element de strângere nespecificat
Interval de prindere min. 34 mm
Interval de prindere max. 100 mm
Cu șurub / filet ja
Cuprins 3 buc.
Lungimea totală 120 mm
Material oţel de îmbunătăţire; oțel
Greutate 0,2 kg
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Număr producător 99531
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu şurub de oprire şi 2 şuruburi de fixare cu cap de protecţie din cauciuc rezistent la uleiuri. Suport galvanizat, şuruburi călite.

Aplicaţie:

Cu această traversă se pot prinde în 2 puncte simultan 2 piese mici sau 1 piesă mare. Traversa se poate fixa sus sau jos pe braţul de susţinere al dispozitivului.