Bras transversal 3

Réf.: 376970 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 3
Ecart vis de calage 34 mm - 100 mm
Taille des vis de calage M8×45 mm
Longueur totale 120 mm
Pour 376500 − 376520 ; 376570 3
Pour 376610 − 376650 3
Type de produit Bras transversal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Réf. fabricant 99531

Description

Exécution:

Avec vis de retenue et 2 vis de calage avec protection en caoutchouc résistante à l’huile. Support galvanisé, vis traitées.

Utilisation:

Ce bras transversal permet de brider simultanément en 2 points, 2 petites pièces ou une grosse pièce à usiner.
Le bras transversal peut être fixé en haut ou en bas du bras support de la sauterelle.