Skersinė svirtis, Tipas: 3

Prekės Nr.: 376970 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Querarm, Typ: 3
Tarpai tarp kiaurymių min. k 34 mm
Tarpai tarp kiaurymių maks. k 100 mm
Sriegis M M8×45
Produkto rūšis nespec. prispaudimo elementas
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis L 120 mm
Medžiaga plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Gamintojo numeris 99531
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Su fiksavimo varžtu ir 2 prispaudimo varžtais su alyvai atspariais guminiais gaubtais. Laikiklis cinkuotas, varžtai termiškai pagerinti.

Paskirtis:

Šia skersine svirtimi galima tuo pačiu metu užspausti 2 mažesnes detales arba 1 didelę detalę 2 vietose.
Skersinę svirtį galima tvirtinti spaustuvo laikiklio apačioje arba viršuje.