• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Ramiona poprzeczne, Typ: 3

Nr art.: 376970 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Querarm, Typ: 3
Min. rozstaw otworów k 34 mm
Maks. rozstaw otworów k 100 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M8×45
Rodzaj produktu Element mocujący nieokreślony
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 120 mm
Materiał stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Numer producenta 99531
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Śruba mocująca oraz 2 śruby dociskowe z olejoodpornymi, gumowymi kapturkami ochronnymi. Ramię ocynkowane,śruby ulepszane cieplnie.

Zastosowanie:

Za pomocą dodatkowego ramienia poprzecznego można zamocowaćjednocześnie 2 mniejsze detale lub 1 detal większy w dwóch punktach.
Ramię poprzeczne można zamocować pod lub nad ramieniem dociskowym.