Braccio trasversale 3

Codice art.: 376970 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 3
Distanza viti di pressione 34 mm - 100 mm
Dimensione viti di pressione M8×45 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Adatto per n. art. 376500 − 376520; n. art. 376570 3
Adatto per n. art. 376610 − 376650 3
Tipo di prodotto Braccio trasversale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376970 3
EAN / GTIN 4020772099534
Codice del produttore 99531

Descrizione

Esecuzione:

Con vite di fermo e 2 viti di pressione con puntali in gomma resistenti agli oli. Supporto zincato, viti bonificate.

Uso:

Con questo braccio trasversale si possono serrare contemporaneamente 1 pezzo di grandi dimensioni oppure 2 pezzi piccoli in 2 punti.
Il braccio trasversale può essere fissato in basso o in alto sulla leva di tenuta del tenditore.