Dwarsarm, Type: 3

Artikelnummer: 376970 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 3
Afstand tussen de spanschroeven 34 mm - 100 mm
Maat van de spanschroeven M8×45 mm
Totale lengte 120 mm
Geschikt voor nr. 376500 − 376520; nr. 376570 3
Geschikt voor nr. 376610 − 376650 3
Producttype Dwarsarm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376970 3
EAN/GTIN 4020772099534
Nummer fabrikant 99531
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

met borgbout en 2 spanschroeven met oliebestendige rubber beschermkappen. Houder verzinkt, bouten veredeld.

Toepassing:

met deze dwarsarm kunnen 2 kleinere werkstukken gelijktijdig of 1 groot werkstuk op 2 punten opgespannen worden.
De dwarsarm kan beneden aan of boven op de houderarm van de spanner worden bevestigd.