Tværarm, Type: 3

Art.-nr.: 376970 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Number of tools 3 pcs.
Manufacturer’s designation Querarm, Typ: 3
Thread M8
Type of product non-specific clamping element
Min. clamping range 34 mm
Max. clamping range 100 mm
With screw / thread yes
Content 3 pcs.
Overall length 120 mm
Material heat-treatable steel; steel
Weight 0.2 kg
Content set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376970 3
EAN/GTIN 4020772099534
Producentnummer 99531
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Izvedba:

S prijemalnim vijakom in 2 pritisnima vijakoma z zaščitnima kapama, ki sta odporni proti olju. Roka je pocinkana, vijaki so iz jekla za poboljšanje.

Uporaba:

Prečna roka omogoča hkratno vpetje 2 majhnih obdelovancev ali vpetje 1 velikega obdelovanca v 2 točkah.
Prečno roko je mogoče pritrditi na vpenjalno roko vpenjalnika s spodnje ali zgornje strani.