Upínacia čeľusť Ultra, hranatá 1

Č. pol.: 370034 1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    38,67 € / ks
  • Od 2 ks
    32,22 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skrutky podľa normy M5×12
Dĺžka L 19,05 mm
Šírka B 12,7 mm
Výška H 6,35 mm
⌀ D1 na M5
odporúčaná výška upnutia 1,5 mm - 1,9 mm
Norma DIN 7984
Druh produktu Upínacia čeľusť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370034 1
EAN/GTIN 4046368339501
Číslo výrobcu 33050

Popis

Prevedenie:

  • Obrys pazúra vytvára mierny ťah smerom nadol.
  • Nízka výška upínania šetrí materiál.
  • Vyššie hodnoty rezu vďaka upnutiu s tvarovaným stykom.

Použitie:

Ako doraz v prípravkoch v kombinácii so svorkami Pitbull č. 370025; 370030 alebo excentrickými úpinkami č. 370001; 370005; 370008.
Ideálne na viacnásobné upínanie.

Rozsah dodávky:

1 upínacia čeľusť vrátane skrutky.