Upínací čelist Ultra, hranatá, Typ: 1

Artiklové číslo: 370034 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 033,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    861,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ultra
Označení výrobce Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 1
Doporučená upínací výška min. H2 min 1,5 mm
Doporučená upínací výška max. H2 max 1,9 mm
Vhodné pro velikost šroubů M5
Závit M M5×12
Druh produktu Upínací čelist
Délka základního tělesa L3 19,05 mm
Šířka základní těleso B3 12,7 mm
Výška základního tělesa H3 6,35 mm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Norma DIN 7984
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370034 1
EAN / GTIN 4046368339501
Číslo výrobce X33950
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Kontura čelisti vytváří lehké stahování.
  • Nižší upínací výška šetří materiál.
  • Vyšší řezné hodnoty díky tvarovému upínání.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.
Jako doraz v přípravcích v kombinaci s upínacími svorkami Pitbull č. 370025; 370030 nebo excentrickými upínacími svorkami č. 370001; 370005; 370008.

Rozsah dodávky:

1 upínací čelist včetně šroubu.