Griffe de serrage Ultra, angulaire, Type: 1

Réf.: 370034 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    43,30 € / 1 unité
  • De 2 unités
    36,08 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Ultra
Référence fabricant Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 1
Hauteur de serrage recommandée min. H2 min 1,5 mm
Hauteur de serrage recommandée max. H2 max 1,9 mm
Pour taille de vis M5
Filetage M M5×12
Type de produit griffe de serrage
Longueur corps de base L3 19,05 mm
Largeur corps de base B3 12,7 mm
Hauteur corps de base H3 6,35 mm
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Norme DIN 7984
Sommaire 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370034 1
EAN / GTIN 4046368339501
Réf. fabricant X33950
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Le contour de la griffe génère une légère traction vers le bas.
  • La faible hauteur de serrage économise du matériau.
  • Valeurs de coupe plus élevées grâce au serrage à liaison par forme.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.
Comme butée dans des dispositifs en combinaison avec les crampons Pitbull 370025; 370030 ou les vis de serrage à excentrique 370001; 370005; 370008.

Livraison:

1 griffe de serrage avec vis.