Ultra spændeklo, kantet 1

Art.-nr.: 370034 1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    271,77  DKK / styk
  • fra 2 styk
    226,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrue ifølge standard M5×12
Længde L 19,05 mm
Bredde B 12,7 mm
Højde H 6,35 mm
⌀ D1 til M5
Anbefalet klemhøjde 1,5 mm - 1,9 mm
Norm DIN 7984
Produkttype Spændeklo

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370034 1
EAN/GTIN 4046368339501
Producentnummer 33050

Betegnelse

Udførelse:

  • Kloens kontur danner et let push-down.
  • Lav spændehøjde sparer materiale.
  • Højere skæreværdier som følge af formsluttende spænding.

Anvendelse:

Som anslag i anordninger i kombination med Pitbull-klemmerne nr. 370025; 370030 eller excenterspændeklemmerne nr. 370001; 370005; 370008.
Ideel til flerdelt opspænding.

Leveringsomfang:

1 spændeklo inklusive skrue.