Upínacia čeľusť Ultra, hranatá, Typ: 4

Č. pol.: 370034 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skrutky podľa normy M8×16
Dĺžka L 25,4 mm
Šírka B 25,4 mm
Výška H 12,7 mm
⌀ D1 na M8
odporúčaná výška upnutia 1,5 mm - 5,6 mm
Norma DIN 912
Druh produktu Upínacia čeľusť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370034 4
EAN/GTIN 4046368331505
Číslo výrobcu 33150
Výrobca/zodpovedná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Prevedenie:

  • Obrys pazúra vytvára mierny ťah smerom nadol.
  • Nízka výška upínania šetrí materiál.
  • Vyššie hodnoty rezu vďaka upnutiu s tvarovaným stykom.

Použitie:

Ideálne na viacnásobné upínanie.
Ako doraz v prípravkoch v kombinácii so svorkami Pitbull č. 370025; 370030 alebo excentrickými úpinkami č. 370001; 370005; 370008.

Rozsah dodávky:

1 upínacia čeľusť vrátane skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka