Ultra szorítóköröm, szögletes 1

Cikkszám: 370034 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    36,48 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    30,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány szerinti csavar M5×12
Hossz L 19,05 mm
Szélesség B 12,7 mm
Magasság H 6,35 mm
⌀ D1 M5 fejhez
Ajánlott szorítási magasság 1,5 mm - 1,9 mm
Szabvány DIN 7984
Termék fajtája Szorítóköröm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370034 1
EAN / GTIN 4046368339501
Gyártó száma 33050

Leírás

Kivitel:

  • A köröm körvonalával enyhe leszorítás érhető el.
  • Az alacsony befogási magassággal anyag takarítható meg.
  • Magasabb forgácsolási értékek az alakzáró befogásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Szerkezetekben ütközőként használható a 370025; 370030 sz. Pitbull szorítókkal vagy a 370001; 370005; 370008 sz. excenteres szorítókkal.
Ideális többszörös befogáshoz.

Tartalom:

1 szorítóköröm csavarral.