{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skrutky podľa normy | M5×12 | |
Dĺžka L | 19,05 mm | |
Šírka B | 19,05 mm | |
Výška H | 7,92 mm | |
⌀ D1 | na M5 | |
odporúčaná výška upnutia | 1,5 mm - 3 mm | |
Norma | DIN 7984 | |
Druh produktu | Upínacia čeľusť |
Číslo položky | 370034 2 | |
EAN/GTIN | 4046368339341 | |
Číslo výrobcu | 33075 |