{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza di serraggio consigliata min. | 1,5 mm | |
| Altezza di serraggio consigliata max. | 1,9 mm | |
| Per dimensioni viti | M5 | |
| Filettatura | M5 | |
| Tipo di prodotto | Staffa di serraggio | |
| A manicotto | sì | |
| Con vite / filettatura | sì | |
| Normativa | DIN 7984 | |
| Lunghezza complessiva | 19,05 mm | |
| Larghezza complessiva | 12,7 mm | |
| Altezza complessiva | 6,35 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 370034 1 | |
| EAN / GTIN | 4046368339501 | |
| Codice del produttore | X33950 | |
| Produttore/persona responsabile | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |