{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 500 mm | |
Rozmer drieku (oválny) | 20×12 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Typ výrobku | Vyťahovač klincov |
Číslo položky | 759855 500 | |
EAN/GTIN | 4049002086700 | |
Číslo výrobcu | R276 500 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vyťahovač klincov, Celková dĺžka: 500mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
12,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
739 kus/y s okamžitým dodaním
8,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celá dĺžka | 500 mm | 500 mm |
Hmotnosť | 1 kg | 1,3 kg |
Rozmer drieku (oválny) | 20×12 mm | 20×12 mm |
Typ výrobku | Vyťahovač klincov | Vyťahovač klincov |