Pracovná doska z buka Multiplex s poťahom z nehrdzavejúcej ocele Hĺbka 700 mm

Č. pol.: 937018
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na upevnenie zásuvkových korpusov a podstavcov (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.
Pracovná doska pre všeobecnú oblasť. Vyrobené z lúpanej bukovej dyhy, lepené v niekoľkých vrstvách, odolné voči deformáciám a vode. Hrany sú zalomené, povrch je obrúsený a nalakovaný bezfarebným UV lakom. Buk multiplex je odolný voči striekajúcej vode, špine a zväčša odolný voči oleju, mastnote, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu). S krycím plechom z nehrdzavejúcej ocele.
Dodatočne s 1 mm hrubým, obložením z ušľachtilej ocele.

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 2 500 mm a hĺbky 1 080 mm.