Udførelse:
Til brug ved fastgørelse af skuffemoduler og fodstykker (KOMBI-serien) er der på forhånd boret huller på undersiden af pladen.
Arbejdsplade til det generelle område. Af skrællet bøgetræsfinér, over kryds i flere lag, limet forvrængnings- og vandfast. Kanterne er brækket, overfladen er slebet og lakeret med transparent UV-lak. Bøg-multiplex er beskyttet mod oversprøjtning, snavsresistens og i vid udstrækning uimodtageligt over for olie, fedt, opløsningsmidler og kemikalier. (Disse påvirker dog overfladens udseende). Med belægning i rustfrit stål.
Desuden med 1 mm tykt rustfrit stålbeslag.
Bemærk:
Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 2500 mm og en dybde på 1080 mm.