Työtaso pyökki-Multiplex, jaloteräspinnoite Syvyys 700 mm

Tuote nro.: 937018
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Tason alapuolella on reiät laatikostoyksiköiden ja jalkojen (KOMBI-sarja) kiinnittämistä varten.
Työtaso yleiskäytöön. Kuorittua pyökkipuuvaneria, ristikkäinmonikerroksisista, liimattu suorasti ja vedenpitävästi. Reunat on pyöristetty ja pinta on hiottu sekä lakattu värittömällä UV-lakalla. Pyökki-Multiplex kestää roiskevettä ja likaa, eikä pilaannu öljystä, rasvasta, liuottimista ja kemikaaleista. (Nämä vaikuttavat kuitenkin pinnan ulkonäköön). Jaloteräslevypinnoite.
Lisäksi 1 mm paksu jaloteräspinnoite.

Ohje:

Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 2500 mm ja syvyys enintään 1080 mm.