Uitvoering:
voor de bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (KOMBI-serie) is het blad aan de onderzijde voorzien van boringen.
Werkblad voor algemeen gebruik. Beukenfineer, meerlaags-kruiselings, niet-trekkend en watervast verlijmd. De randen zijn afgeschuind, het oppervlak is geschuurd en kleurloos gelakt met UV-lak. Beuken multiplex is bestand tegen spatwater en vuil en grotendeels ongevoelig voor olie, vet, oplosmiddelen en chemicaliën. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak). Met edelstalen toplaag.
Met extra 1 mm dikke edelstalen toplaag.
Tip:
speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.