{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Dĺžka dosky | 1 500 mm | |
Materiál pracovná doska | bukový multiplex | |
Obloženie Pracovná doska | Ušlachtilá ocel | |
Hrúbka obloženia | 1 mm | |
Náglejok Prevedenie | bez obruby | |
Druh produktu | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 937018 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197677808 |