Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en acier inoxydable Profondeur 700 mm

Réf.: 937018
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Des trous sont prévus sous les plans pour la fixation de caissons de tiroirs et de piètements (gamme KOMBI).
Plan de travail pour un usage général. En placage de bois de hêtre raboté, collé, résistant à l'eau, robuste et contreplaqué multicouche. Les angles sont abattus, la surface est rectifiée et recouverte d'un vernis UV incolore. Le hêtre multiplis résiste aux projections d'eau, à la saleté et est insensible à l'huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l'aspect de la surface). Avec revêtement en tôle d'acier inoxydable.
En plus, avec revêtement en acier inoxydable de 1 mm d’épaisseur.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.