Provedení:
K upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů (program KOMBI) jsou otvory umístěny na spodní straně desky.
Pracovní deska pro všeobecné použití. Z loupané bukové dýhy, několik křížových vrstev, klížené proti zkroucení a odolné vůči vodě. Hrany jsou sražené, povrch broušený a lakovaný bezbarvým lakem odolným proti UV záření. Bukový Multiplex je odolný vůči stříkající vodě, nečistotám a velmi odolný vůči olejům, tukům, rozpouštědlům a chemikáliím. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu.) S plechem z ušlechtilé oceli.
Navíc s 1 mm silným potahem z ušlechtilé oceli.
Poznámka:
Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.