Arbetsskiva av Multiplex-bok med ytskikt av rostfritt stål Djup 700 mm

Art-nr: 937018
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

På skivans undersida finns hål för fastsättningav lådhurtsar och stödben (KOMBI-programmet).
Arbetsskiva för allmänna användningsområden. Av hyvlad bokträfanér som är vattenfast, flerskiktigt krysslimmad. Avrundade kanter, slipad yta och klarlackad med UV-lack. Multiplex-bok är strilsäker, smutsresistent och mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel och kemikalier. (Detta påverkar dock ytans utseende.). Med ytskikt av rostfri stålplåt.
Dessutom belagd med 1 mm tjockt ytskikt av rostfritt stål.

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.