• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada PE skladovacích boxov SB6

Č. pol.: 963326 SB6
Nastavte cenu 50 ks (1,82 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SB6
Objem plnenia 0,2 l
Výška 50 mm
Šírka 100 mm
Hĺbka 85 mm
Šírka vo vnútri 83 mm
Hĺbka zvnútra 63 mm
Materiál polyetylén
Farba zelená
pripravené pre kryt Áno
pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Obsah na kartón 50
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963326 SB6
EAN/GTIN 4009292801346
Číslo výrobcu VPE 19100661

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (avšak nie veľ. SB2 a SB3Z), pre montážne vozíky č. 918583 veľ. TB3, pre značky zastavenia č. 940705 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 955810 veľ. 100 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB6 a SB5 na perforovaných stenách.

Poznámka:

Odber možný len v prípade celého balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo