• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhängeschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite in G: 20

Artikel-Nr.: 943901 20
Preis pro 1 Stück
Netto: 308,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
EX-Bereich nein
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 1 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag rechts
Türöffnungswinkel 250 Grad
Tür-Fronten mit Vollblech
mit Rollladen nein
mit Schubladen nein
Korpus Nutzbreite Bn 450 mm
Korpus Nutztiefe Tn 325 mm
Korpus Nutzhöhe Hn 445 mm
Fach- / Abteilbeschreibung 1
Anzahl Abteile gesamt 1 St.
Abteil Nutzbreite Bn1 450 mm
Abteil Nutztiefe Tn 325 mm
Abteil Nutzhöhe Hn 445 mm
Farbauswahl GARANT Farben
Bestückt mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden je Abteil 1 St.
Fachbodentyp Fachboden
Fachboden Montage Fachboden höhenverstellbar
Höhenverstellung der Einbauten möglich ja
Höhenverstellung im Raster 25 mm
mit Lochwand-Raster ja
Loch-Form quadratisch
Loch-Breite 9 mm
Loch-Höhe 9 mm
Loch-Abstand 37 mm
Hoffmann Lochwand-Raster ja
abschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem umrüstbar ja
Korpus Breite in G 20
Korpus Tiefe in G 16
Tragfähigkeit 250 kg; 65 kg
Tragfähigkeit flächenverteilt ja
beschriebenes Teil Schrankgehäuse innen; Fachboden
Produktart Wandhängeschrank
Montageposition Wandbefestigung
Gewicht 18 kg
Aufstell- und Einbausituation Wandmontage
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 500 mm
Tiefe gesamt Tg 400 mm
Höhe gesamt Hg 600 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
Angabe Tragfähigkeit 1; 2
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943901 20
EAN / GTIN 4062406136123
Herstellernummer 943901 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern. Durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar. Kabeldurchführung auf Oberseite des Schrankes.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Vollblech-Flügeltüren.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachboden und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Unterschiedliche Wände können unterschiedliche Befestigungsmaterialien erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden. Einzelne Fachböden unter Nr. 943914.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.