Sichtlagerkästen PE-Set, grün, Typ: SB6

Artikel-Nr.: 963326 SB6
Setpreis 50 Stück (1,85 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Farbe grün
Höhe 50 mm
Breite 100 mm
Tiefe 85 mm
Nutzbreite 83 mm
Nutztiefe 63 mm
Volumen 0,2 l
Material Polyethylen (PE)
stapelbar ja
Arretierung in Schubladen nein
Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
Inhalt pro Karton 50 St.
vorbereitet für Deckel; Sichtfenster
Inhalt Einzelteil
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963326 SB6
EAN / GTIN 4009292801346
Herstellernummer VPE 19100661
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Passend für:

Behälterleisten Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (jedoch nicht Gr. SB2 und SB3Z), für Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3, für Haltetafeln Nr. 940705 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 944003 − 944039 und Nr. 943901 bis 943907. Außerdem können mit dem GARANT easyFix Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB6 und SB5 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.