Sada PE skladovacích boxů, zelená, Typ: SB6

Artiklové číslo: 963326 SB6
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 43,86 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
50 ks
Obal
Karton
Materiál
Plast
Barva
Zelená
Výška
50 mm
Šířka
100 mm
Hloubka
85 mm
Užitná šířka
83 mm
Užitná hloubka
63 mm
Objem
0,2 l
Materiál
Polyetylen (PE)
Stohovatelné
ano
Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná
ne
Aretace v zásuvkách
ne
Možnost popisování
Pomocí popisovacích proužků
Obsah na karton
50 ks
Připraveno
Víko; Průzor
Obsah
sada
Druh produktu
Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963326 SB6
EAN / GTIN 4009292801346
Číslo výrobce VPE 19100661
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Pásy kontejnerů č. 914920, 928235, Multifix 928201 (ale ne vel. SB2 a SB3Z), pro montážní vozíky č. 918583 vel. TB3, pro přidržovací panely č. 940705 vel. s pro systémové skříně a pro regálové skříně/nástěnné závěsné skříně č. 944003−944039 a č. 943901 až 943907. Kromě toho lze držák krabice GARANT easyFix č. 955810 velikosti 100 použít k zavěšení malých úložných boxů s okénkem č. 963321 velikosti SB6 a SB5 jednotlivě na děrované stěny.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.