• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen, Typ: TB3/0

Artikel-Nr.: 918583 TB3/0
Preis pro 1 Stück
Netto: 415,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe silber
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 1
Material Griff Kunststoff
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung im Raster 50 mm
passend für Boxen, Kästen ja
Mögliche Anzahl Trägerschienen für GARANT UNITS (pro Seite) 8
Nutzbreite 1.000 mm
Nutztiefe 700 mm
Nutzhöhe 900 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Material Rad/Rolle TPE Räder
Laufbelag spurlos ja
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 250 kg
Breite gesamt Bg 1.225 mm
Tiefe gesamt Tg 710 mm
Höhe gesamt Hg 1.200 mm
Gewicht 27,2 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158
Herstellernummer 918583 TB3/0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabil geschweißter Stahlrohrrahmen. Zur modularen Aufnahme von Trägerschienen für Sichtlagerkästen. Doppelseitige Nutzung möglich, 8 Trägerschienen können pro Seite eingehängt werden (Nutzhöhen der Boxen beachten). Trägerschienen können im Raster von 50 mm eingehängt werden und haben eine Tragfähigkeit von 30 kg. Ergonomischer 2K-Haptoprene®-Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lieferumfang:

leer.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.