{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | SB6 | |
| Täyttötilavuus | 0,2 l | |
| Korkeus | 50 mm | |
| Leveys | 100 mm | |
| Syvyys | 85 mm | |
| Sisäleveys | 83 mm | |
| Sisäsyvyys | 63 mm | |
| Materiaali | polyeteeni | |
| Väri | vihreä | |
| kansivalmius | kyllä | |
| valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
| valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
| valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
| Pinottava | kyllä | |
| Merkintämahdollisuus | merkintäliuskoilla | |
| Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
| Sisältö per pakkaus | 50 | |
| Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
| Tuotekoodi | 963326 SB6 | |
| EAN / GTIN | 4009292801346 | |
| Valmistajan numero | VPE 19100661 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |