Set prozirnih kutija za pohranu PE, zelene, tip: SB6

Artikl br.: 963326 SB6
Postavite cijenu 50 Piece (1,93 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 50 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SB6
Volumen punjenja 0,2 l
Visina 50 mm
širina 100 mm
Dubina 85 mm
Unutarnja širina 83 mm
Unutarnja dubina 63 mm
Materijal Polietilen
Boja zelene
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Sadržaj po pakiranju 50
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963326 SB6
EAN / GTIN 4009292801346
Broj proizvođača VPE 19100661
Proizvođač/odgovorna osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Odgovara:

Letvice za spremnike br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za kolica za montažu br. 918583, vel. TB3, za zaustavne ploče br. 940705, vel. S u sistematskim ormarima i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901 do 943907. Osim toga, uz pomoć GARANT easyFix držača za kutije br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male prozirne skladišne kutije br. 963321, vel. SB6 i SB5 na ploče za alat.

Napomena:

Isporuka samo u kompletnim jedinicama.