{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | SB3Z | |
Objem plnenia | 7,3 l | |
Výška | 145 mm | |
Šírka | 210 mm | |
Hĺbka | 350 mm | |
Šírka vo vnútri | 181 mm | |
Hĺbka zvnútra | 300 mm | |
Materiál | polyetylén | |
Farba | zelená | |
pripravené pre kryt | Áno | |
pripravené pre EAN kód na zadnej strane | nie | |
pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Možnosť popisu | pomocou popisovacích prúžkov | |
Aretácie v zásuvkách | nie | |
Obsah na kartón | 14 | |
Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
Číslo položky | 963326 SB3Z | |
EAN/GTIN | 4009292801643 | |
Číslo výrobcu | VPE 19200361 |