{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Stojan na uväzovacie prostriedky AG2000KF RAL7035 | |
Výška | 1 934 mm | |
Šírka | 1 890 mm | |
Hĺbka | 900 mm | |
Počet háčikov | 12 | |
Nosnosť na háčik | 75 kg | |
Maximálna nosnosť | 1 000 kg | |
Hmotnosť | 100 kg | |
relevantný konfigurátor | nie | |
Druh produktu | Vozík pre uväzovací prostriedok |
Číslo položky | 918620 M | |
EAN/GTIN | 2050002064096 | |
Číslo výrobcu | AG2000KF-7035 |