Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním, ⌀ puzdra: 45

Č. pol.: 085812 45
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 45 mm
⌀ oblúka 6 mm
Materiál puzdra poniklovaná mosadz
Materiál oblúka Ocel
Druh uzatvorenia Cylindrický zámok
Uzatvorenie so zhodným zamykaním
uzamykateľné Áno
vhodné pre zásuvné vložky áno
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
Kruh s číslom zámku HO 001 - 200
Dodanie bez zásuvných vložiek nie
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085812 45
EAN/GTIN 2050000971945
Číslo výrobcu 503910 637790 0002
Výrobca/zodpovedná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Prevedenie:

Presný valcový zámok, mosadzné teleso poniklované, oceľový strmeň kalený, chrómovaný a dvojito uzamknutý. S integrovanou nástrčnou vložkou Č. 950050 (nie u Č. 085816) pre individuálne prispôsobenie / integráciu do vášho existujúceho uzamykacieho systému DOM. Jednotlivá možnosť osadenia s nástrčnou vložkou č. 950050 podľa vašich požiadaviek.

Poznámka:

Zámkové vložky pre individuálne osadenie pozri č. 950050 a č. 950072.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka