Stena z dierovaného plechu dvojstranne pre dielenský vozík, Úžitková výška: 222mm

Č. pol.: 914852 222
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková výška Cena za kus vrát. DPH
  • HOFFMANN perforovaná stenová mriežka: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

HOFFMANN perforovaná stenová mriežka 9×9 mm
Series (Séria) dielenský vozík ToolCar
Výška 222 mm
Výška steny otvoru 222 mm
Šírka steny otvoru 635 mm
Oblasť použitia Dielenský vozík
Typ výrobku Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914852 222
EAN/GTIN 4045197893963
Číslo výrobcu 914852 222

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.
Perforovaný panel obojstranný s rastrom.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka