Stena z dierovaného plechu jednostranne pre dielenský vozík 222

Č. pol.: 914851 222
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Séria dielenský vozík ToolCar
Výška 222 mm
Dierovaná stena Výška 222 mm
Dierovaná stena Šírka 635 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914851 222
EAN/GTIN 4045197893932

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.
Jedna perforovaná stena, druhá strana hladká z oceľového plechu.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.