Reikälevyseinä kaksipuolinen työkaluvaunuun, Hyötykorkeus: 222mm

Tuote nro.: 914852 222
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötykorkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ToolCar
Väri hopeaa
Pinta jauhemaalattu
Tuotetyyppi reikälevy
Leveys 635 mm
Korkeus 222 mm
Reiän muoto neliömäinen
Reiän mitat 9 mm
Reikien etäisyys (rasteri) 37 mm
Reikäseinärakenne molemmin puolin käytettävä
Materiaali teräspelti
Työtaso/peitelevy käytettävissä ei
Siirrettävä ei

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Valmistajan numero 914852 222
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukipylväspari teräsputkea, 25×25 mm, rei'itetty teräslevyseinä (□ 9×9 mm, reikäväli 37 mm), jauhemaalattu hopeanväriseksi.
Reikäseinä, kaksipuolinen, sis. reikäseinäkuvion.

Sopii:

Toimituksen sisältö:

Reikäseinä teräslevyä, sis. tukipylväsparin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ToolCar" Näytä kaikki